SIEMENS - SIE3RW55161HF14 SOFTSTARTER-F 400V 32A AUS 110-250V AC V - 3RW55161HF14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
285 Kg CO₂-eq
EAN
4047621039367
Codice prodotto
SIE3RW55161HF14
Cod. produttore
3RW55161HF14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
7.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
15 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
15 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
22 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Il softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase in applicazioni di sicurezza complesse.
Dettagli tecnici:
- Modello: SIRIUS 3RW55
- Tensione: 200-480 V
- Corrente: 32 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
- Potenza fino a: 315 kW
- Tensioni di alimentazione: 24 V o da 110 a 250 V
- Compatibilità: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Output analogica e protezione motore a termistore inclusi
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Display HMI a colori rimovibile
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per bassa dissipazione del calore
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
- Messa in servizio semplice e rapida con autoparametrizzazione
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


