pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55161HF14 SOFTSTARTER-F 400V 32A AUS 110-250V AC V - 3RW55161HF14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

32 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

7.5 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

285 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621039367

Codice prodotto

SIE3RW55161HF14

Cod. produttore

3RW55161HF14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

32 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

7.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

15 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

15 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 32 A

    Il Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni di sicurezza complesse, consentendo avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 32 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Potenza massima del motore: fino a 315 kW
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Protezione motore a termistore e uscita analogica integrata
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visualizzazioni diagnostiche
    • Omologazioni IEC e UL/CSA, adatte anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Facile messa in servizio con autoparametrizzazione
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione del softstarter e del motore
    • Occupazione ridotta di spazio e cablaggio rispetto alle soluzioni tradizionali
    • Facilità d'uso senza necessità di manutenzione
    • Innovativa regolazione di coppia per un avviamento ottimale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS