pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55161HA15 SOFTSTARTER 500V AC 32A 110-250V AC VIT - 3RW55161HA15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

32 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

7.5 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

285 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621039336

Codice prodotto

SIE3RW55161HA15

Cod. produttore

3RW55161HA15

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

32 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

7.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

15 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

15 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza e riducendo l'usura.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-600 V
    • Corrente nominale: 32 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Potenza massima fino a 560 kW
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Funzioni di monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento e sovraccarico
    • Regolazione di coppia innovativa per avviamenti ottimali
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Certificazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP (moduli opzionali)

    Vantaggi per il cliente:

    • Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
    • Eliminazione delle oscillazioni di tensione di rete
    • Minore spazio e cablaggio richiesti rispetto ad avviatori tradizionali
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione necessaria
    • Messa in servizio semplice e rapida con assistente di applicazione
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Flessibilità per soddisfare vari requisiti applicativi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS