pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52366AC14 SOFTSTARTER 400V AC 171A 110-250V AC VI - 3RW52366AC14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

171 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

45 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 171 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038759

Codice prodotto

SIE3RW52366AC14

Cod. produttore

3RW52366AC14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

171 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Cavallottamento interno:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

45 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

90 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

90 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

160 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite uscita analogica per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente, esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante lavviamento, sgravio del carico della rete di alimentazione, del carico meccanico nellazionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza, assenza di manutenzione e grande facilità duso. Il bypass integrato consente la forma costruttiva assai compatta e assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico. È inoltre possibile limitare la corrente durante lavviamento a regime a un valore massimo impostabile. Grazie al controllo a 3 fasi il softstarter è particolarmente adatto allimpiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta. Linnovativa funzione Soft-Torque assicura un avviamento a regime senza stress del motore. Con il reset remoto integrato è possibile eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice. Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I softstarter 3RW52 General Performance sono disponibili per reti fino a 600 V in un campo di potenza fino a 560 kW con tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V e con morsetti a vite e a molla. Per luscita analogica e la protezione motore a termistore sono disponibili diverse varianti di apparecchio. Moduli di comunicazione opzionali inseribili consentono il collegamento tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP. Per il montaggio nellapparecchio o nella porta del quadro elettrico sono disponibili diversi moduli HMI. Softstarter SIRIUS 3RW5 - Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS