pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50566AB15 SOFTSTARTER 500V 171A AUS 110-250V AC VT - 3RW50566AB15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

171 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

45 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 171 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

345 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621060422

Codice prodotto

SIE3RW50566AB15

Cod. produttore

3RW50566AB15

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

171 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

45 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

90 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-600 V 171 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-600 V
    • Corrente nominale: 171 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
    • Disponibile in diverse varianti con morsetti a vite e a molla

    Vantaggi peri clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Facilita l’eliminazione a distanza dei guasti con il reset remoto integrato
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatoristella-triangolo
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Sostituzione della serie 3RW40 per una maggiore flessibilità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS