SIEMENS - SIE3RW52366AC14 SOFTSTARTER 400V AC 171A 110-250V AC VI - 3RW52366AC14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
171 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
45 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 171 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621038759
Codice prodotto
SIE3RW52366AC14
Cod. produttore
3RW52366AC14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
171 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
45 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
90 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
90 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
160 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete fino a 600 V
- Gamma di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Uscita analogica disponibile
- Protezione motore a termistore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Bypass integrato per un basso riscaldamento
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Moduli HMI per montaggio in apparecchio o porta quadro
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
- Innovativa funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo numerosi vantaggi per l'operatività e la gestione della rete elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS