pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52346AC04 SOFTSTARTER 400V AC 113A 24V AC/DC VITE - 3RW52346AC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

113 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 113 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038414

Codice prodotto

SIE3RW52346AC04

Cod. produttore

3RW52346AC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

113 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

55 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

110 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 113 A
    • Tensione di controllo: AC/DC 24 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress
    • Bypass integrato per basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Moduli di comunicazione opzionali (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • Opzioni di HMI disponibili per montaggio nell'apparecchio o nel quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per una maggiore efficienza energetica.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso,permettendo risparmi nei costi operativi.
    • Protezione integrata contro il surriscaldamento e il sovraccarico del motore.
    • Reset remoto integrato per la gestione rapida dei guasti.
    • Dimensioni compatte che riducono lo spazio e il cablaggio necessari.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS