SIEMENS - SIE3RW52342TC04 SOFTSTARTER 400V AC 113A 24V AC/DC MOLL - 3RW52342TC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 113 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621038377
Codice prodotto
SIE3RW52342TC04
Cod. produttore
3RW52342TC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
113 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
55 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
55 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
110 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 113 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
- Protezione motore a termistore disponibile
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile per potenze fino a 560 kW
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a regime
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per laprotezione contro il surriscaldamento
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
- Adatto all'impiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
- Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici che richiedono avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS