pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52241AC04 SOFTSTARTER 400V AC 47A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52241AC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

47 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 47 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621036724

Codice prodotto

SIE3RW52241AC04

Cod. produttore

3RW52241AC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

47 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

22 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

22 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

45 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 47 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per il controllo dell'avviamento e dell'arresto graduale di motori asincroni trifase, offrendo una soluzione efficace per applicazioni semplici.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-480 V
    • Corrente nominale: 47 A
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Bypass integrato per un design compatto
    • Funzioni di monitoraggio intelligente per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Controllo a 3 fasi per applicazioni ad alta potenza
    • Comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Moduli HMI disponibili per il montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
    • Esclusione delle oscillazioni di tensione di rete durante l'avviamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto per gestione rapida dei guasti
    • Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS