pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50742AB15 SOFTSTARTER 500V 315A AUS 110-250V AC ML - 3RW50742AB15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

315 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

90 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 315 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621060828

Codice prodotto

SIE3RW50742AB15

Cod. produttore

3RW50742AB15

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

315 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

90 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

160 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-600 V 315 A

    Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensionedi rete fino a 600 V
    • Potenza fino a 315 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 V - 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
    • Bypass integrato per riduzione del riscaldamento
    • Compatibilità con PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Moduli HMI disponibili per montaggio nella porta del quadro elettrico
    • Homologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibilità di varianti per uscita analogica e protezione motore a termistore

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
    • Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete e del carico meccanico
    • Nota e significativa riduzione dello spazio e del cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Funzioni di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS