pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40361BB05 SOFTSTARTER S2 30KW 500V, 24V AUS - 3RW40361BB05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

45 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...600 V
Vedi le opzioni disponibili200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

-99999 kW
Vedi le opzioni disponibili11 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 45 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - -99999 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 22 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V - -99999 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

181 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209691858

Codice prodotto

SIE3RW40361BB05

Cod. produttore

3RW40361BB05

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

45 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

-99999 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

22 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

-99999 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

-99999 kW

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

Con display:

no

Regolazione della coppia:

no

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Classe di intervento:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP00

softstarter SIRIUS S2 45 A, 30 kW/500 V, 40 °C AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V morsetti a vite Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase. Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente, esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante lavviamento, sgravio del carico della rete di alimentazione, del carico meccanico nellazionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza, assenza di manutenzione e grande facilità duso. Il bypass integrato consente di realizzare una forma costruttiva assai compatta e assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggonoil softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico. È inoltre possibile limitare la corrente durante laccelerazione a un valore massimo impostabile. Con il reset remoto integrato è possibile eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice. Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). I softstarter 3RW sono disponibili per reti fino a 690 V in un ampio campo di potenza con diverse tensioni di alimentazione di comando e con morsetti a vite e molla. Per 3RW30/40 ci sono ulteriori varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V. Alcuni dei 3RW40 fino alla grandezza costruttiva S3 nonché tutti i 3RW44 offrono inoltre una protezione motore a termistori. Con il modulo di collegamento opzionale si possono montare i softstarter sugli interruttori automatici, persino per le varianti con contatti a molla. Il ventilatore opzionale permette di realizzare una struttura costruttiva ancora più compattata nel quadro elettrico. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS