SIEMENS - SIE3RW40241BB04 SOFTSTARTER S0 5,5KW 400V, 24V AUS - 3RW40241BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
3 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12.5 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
4011209691568
Codice prodotto
SIE3RW40241BB04
Cod. produttore
3RW40241BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
12.5 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
3 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
5.5 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Corrente nominale: 12,5 A
- Potenza: 5,5 kW a 400 V
- Tensione di rete: AC 200-480 V
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Certificazioni: IEC e UL/CSA, adatto per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Funzioni di monitoraggio per prevenire il surriscaldamento
- Reset remoto integrato per la gestione dei guasti
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione
- Compatto rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza con maggiore risparmio di spazio e cablaggio
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Integrazione del bypass per un basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti
- Possibilità di montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale
Sirius softstarter S0 12,5 A, 5,5 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V morsetti a vite
Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e facilitando un'installazione compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS