pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40241BB04 SOFTSTARTER S0 5,5KW 400V, 24V AUS - 3RW40241BB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

12.5 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

3 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12.5 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209691568

Codice prodotto

SIE3RW40241BB04

Cod. produttore

3RW40241BB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

12.5 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

3 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

5.5 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Sirius softstarter S0 12,5 A, 5,5 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V morsetti a vite

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e facilitando un'installazione compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 12,5 A
    • Potenza: 5,5 kW a 400 V
    • Tensione di rete: AC 200-480 V
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA, adatto per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Funzioni di monitoraggio per prevenire il surriscaldamento
    • Reset remoto integrato per la gestione dei guasti

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione
    • Compatto rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza con maggiore risparmio di spazio e cablaggio
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Integrazione del bypass per un basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti
    • Possibilità di montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS