pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55131HA04 SOFTSTARTER 400V AC 13A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55131HA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

13 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

3 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 13 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

285 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038827

Codice prodotto

SIE3RW55131HA04

Cod. produttore

3RW55131HA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

13 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

3 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

5.5 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

5.5 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

11 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, fornendo un avviamento e arresto graduale di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 13 A
    • Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Rete supportata fino a 690 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente e assenza di oscillazioni della tensione di rete
    • Facilità d'uso grazie alla parametrizzazione automatica o assistente di applicazione
    • Compattamento significativo dello spazio e del cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Grande flessibilità per soddisfare diversi requisiti operativi
    • Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni delle misure e diagnostica
    • Facilità di installazione e sostituzione della serie costruttiva 3RW44

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS