SIEMENS - SIE3RW30172BB04 SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 24V MOLLA - 3RW30172BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
3 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12.5 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719729
Codice prodotto
SIE3RW30172BB04
Cod. produttore
3RW30172BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
12.5 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
3 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
5.5 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
- Corrente nominale: 12,5 A
- Potenza: 5,5 kW/400 V
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Temperatura operativa: fino a 40 °C
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Protezione motore: disponibile con termistori per alcuni modelli
- Modulo di collegamento opzionale: compatibile con interruttori automatici
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente.
- Eliminazione delle oscillazioni di tensione durante l'avviamento.
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Design compatto grazie al bypass integrato, che assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Disponibilità di diverse varianti per diverse tensioni di alimentazione.
Softstarter SIRIUS S00 12,5 A, 5,5 kW/400 V
Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e ottimizzando le prestazioni della rete elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS