pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW30172BB04 SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 24V MOLLA - 3RW30172BB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

12.5 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

3 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12.5 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209719729

Codice prodotto

SIE3RW30172BB04

Cod. produttore

3RW30172BB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

12.5 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

3 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

5.5 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

    Softstarter SIRIUS S00 12,5 A, 5,5 kW/400 V

    Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e ottimizzando le prestazioni della rete elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 12,5 A
    • Potenza: 5,5 kW/400 V
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Protezione motore: disponibile con termistori per alcuni modelli
    • Modulo di collegamento opzionale: compatibile con interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente.
    • Eliminazione delle oscillazioni di tensione durante l'avviamento.
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Design compatto grazie al bypass integrato, che assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Disponibilità di diverse varianti per diverse tensioni di alimentazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS