pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25261BW40 CONT11KW,1L,1R,DC 48V,4P,2R,2L,S0,VT - 3RT25261BW40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW
Vedi le opzioni disponibili3 kW
Vedi le opzioni disponibili4 kW
Vedi le opzioni disponibili5.5 kW
Vedi le opzioni disponibili7.5 kW
Vedi le opzioni disponibili15 kW
Vedi le opzioni disponibili18.5 kW
Vedi le opzioni disponibili22 kW
Vedi le opzioni disponibili30 kW
Vedi le opzioni disponibili37 kW
Vedi le opzioni disponibili45 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V
Vedi le opzioni disponibili12...12 V
Vedi le opzioni disponibili80...80 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A
Vedi le opzioni disponibili18 A
Vedi le opzioni disponibili22 A
Vedi le opzioni disponibili50 A
Vedi le opzioni disponibili60 A
Vedi le opzioni disponibili70 A
Vedi le opzioni disponibili80 A
Vedi le opzioni disponibili90 A
Vedi le opzioni disponibili125 A
Vedi le opzioni disponibili130 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A
Vedi le opzioni disponibili7 A
Vedi le opzioni disponibili9 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili17 A
Vedi le opzioni disponibili32 A
Vedi le opzioni disponibili38 A
Vedi le opzioni disponibili41 A
Vedi le opzioni disponibili51 A
Vedi le opzioni disponibili65 A
Vedi le opzioni disponibili80 A
Vedi le opzioni disponibili95 A

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209915954

Codice prodotto

SIE3RT25261BW40

Cod. produttore

3RT25261BW40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

15 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Larghezza:

61 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

107 mm

    Contattore di potenza

    Il Contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3
    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 11 kW / 400 V
    • Configurazione: 4 poli
    • Tensione di controllo: DC 48 V
    • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti:a vite
    • Grandezza costruttiva: S0

    Vantaggi per i clienti:

    • Compattezza: Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
    • Tropicalizzati e dotati di omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA).
    • Disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS