pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT25161BW40 CONT4KW,18A,DC 48V,4P,2NO,2NC,S00,VT - 3RT25161BW40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209936843

Codice prodotto

SIE3RT25161BW40

Cod. produttore

3RT25161BW40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.677494 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Contattore di potenza

Il contattore di potenza 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • AC-3
  • 9 A
  • 4 kW / 400 V
  • 4 poli
  • DC 48 V
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Tropicalizzati
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Possibilità di combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore
  • Testate in fabbrica molte combinazioni di apparecchi
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
  • Apparecchi nelle grandezze costruttive più piccole disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Ampia gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS