SIEMENS - SIE3RT23172BB40 CONT14.5KW,22A,DC 24V,4P,4S,S00,ML - 3RT23172BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
184 Kg CO₂-eq
EAN
4011209785694
Codice prodotto
SIE3RT23172BB40
Cod. produttore
3RT23172BB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
- Tipo: Contattore AC-1, 4 poli
- Corrente nominale: 22 A
- Voltaggio nominale: 400 V / 40 °C
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Costruzione: Grandezza S00
- Morsetti: Morsetti a molla
- Normative: Omologazioni IEC e UL/CSA
- Alte prestazioni in un design compatto che riduce l'ingombro.
- Combinabile facilmente con altri componenti nel sistema SIRIUS.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facilitato con connessioni frontali.
- Disponibilità di diverse grandezze e campi di potenza per applicazioni AC e DC.
- Collegamento rapido e resistente agli urti con morsetti a molla.
- L'ampia gamma di accessori è adatta per tutte le grandezze costruttive.
Contattore AC-1, 22 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, DC 24 V, morsetti a molla, grandezza costruttiva: S00 Contattore SIRIUS 3RT23
I contattori 3RT23 sono progettati per garantire alta potenza in una forma compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS