SIEMENS - SIE3RT23171BB40 CONT14.5KW,22A,DC 24V,4P,4S,S00,VT - 3RT23171BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209785175
Codice prodotto
SIE3RT23171BB40
Cod. produttore
3RT23171BB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
- Corrente nominale: 22 A
- Voltaggio: 400 V / 40 °C
- Poli: 4
- Controllo: DC 24 V
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Combinabile con vari componenti nella partenza
- Collegamenti: ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Integrati blocchetti di contatti ausiliari
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Disponibilità di morsetti a vite e morsetti a molla
- Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti ausiliari integrati
- Semplificazione del cablaggio con connessioni frontali
- Affidabilità e lunga durata operativa
- Facile combinabilità con un'ampia gamma di accessori e configurazioni
- Modularità del sistema per facilmente adattarsi a varie applicazioni
Contattore SIRIUS 3RT23
I contattori 3RT23 sono progettati per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e per garantire elevata affidabilità di contatto nel sistema componibile SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS