pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20451KB40 CONTS3 37KW 1L+1R 24VDC + VARIS - 3RT20451KB40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW
Vedi le opzioni disponibili3 kW
Vedi le opzioni disponibili4 kW
Vedi le opzioni disponibili5.5 kW
Vedi le opzioni disponibili7.5 kW
Vedi le opzioni disponibili11 kW
Vedi le opzioni disponibili15 kW
Vedi le opzioni disponibili18.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V
Vedi le opzioni disponibili110...110 V
Vedi le opzioni disponibili12...12 V
Vedi le opzioni disponibili48...48 V
Vedi le opzioni disponibili60...60 V
Vedi le opzioni disponibili72...72 V
Vedi le opzioni disponibili80...80 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

125 A
Vedi le opzioni disponibili18 A
Vedi le opzioni disponibili22 A
Vedi le opzioni disponibili40 A
Vedi le opzioni disponibili50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

80 A
Vedi le opzioni disponibili7 A
Vedi le opzioni disponibili9 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili17 A
Vedi le opzioni disponibili25 A
Vedi le opzioni disponibili32 A
Vedi le opzioni disponibili38 A

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 125 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

552 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621026961

Codice prodotto

SIE3RT20451KB40

Cod. produttore

3RT20451KB40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

125 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

60 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

80 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

66 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

152 mm

    Contattore di potenza

    Contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 per il comando di motori e circuiti ausiliari, progettato per un collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 80 A
    • Potenza: 37 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Range di tensione: 0,8...1,2* US
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Pronto IE3/IE4

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile montaggio: Blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio.
    • Semplici connessioni frontali: Semplificano il cablaggio e riducono i tempi di installazione.
    • Compatto e potente: Design compatto con elevata affidabilità di contatto.
    • Modularità: Sistema modulare SIRIUS offre combinazioni flessibili con altri componenti.
    • Disponibilità: Apparecchi disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla perdiverse esigenze di collegamento.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS