SIEMENS - SIE3RT20261BW44 CONT11KW,2L,2R,DC 48V,S0 VT - 3RT20261BW44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
4011209898271
Codice prodotto
SIE3RT20261BW44
Cod. produttore
3RT20261BW44
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...48 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
11.032482 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
151 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
- Modalità: AC-3e/AC-3
- Corrente: 25 A
- Potenza: 11 kW / 400 V
- Poli: 3
- DC: 48 V
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocco di contatti ausiliari: rimovibile
- Classe di protezione: tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- Pronti per IE3/IE4
Vantaggi per il cliente:
- Potenza elevatain una forma costruttiva compatta
- Affidabilità di contatto elevata
- Combinabili in diversi modi con altri componenti
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Riduzionedella complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio con i moduli di collegamento disponibili e moduli funzionali
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS