SIEMENS - SIE3RT20231BF40 CONT4KW,1L,1R,DC 110V,S0 VT - 3RT20231BF40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kWTensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 VCorrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 ACorrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
4011209831353
Codice prodotto
SIE3RT20231BF40
Cod. produttore
3RT20231BF40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
107 mm
- AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
- 3 poli, DC 110 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Compatibilità con controllori (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Tropicalizzato, omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile anche con morsetti a molla
- Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali
- Variabilità nelle combinazioni con altri componenti già testate in fabbrica
- Accessori uniformemente adattiper tutte le grandezze costruttive
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e ai moduli funzionali
- Sistema modulare semplice ed efficiente sempre attuale
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS