SIEMENS - SIE3RT20172JB42 CONTINT.5.5KW ,1R,DC 24V,DIODO S00,ML - 3RT20172JB42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209846173
Codice prodotto
SIE3RT20172JB42
Cod. produttore
3RT20172JB42
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5.516241 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione: DC 24 V
- Range di tensione: 0,7-1,25* Uc
- Diodo: integrato
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Applicazione: adatto per uscite PLC
- Espandibilità: non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
Vantaggi per il cliente:
- Integrazione nel sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabilità con altri componenti nella partenza.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
- Tropicalizzazione e omologazione in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibilità conmorsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


