SIEMENS - SIE3RT20171BF42 CONT5.5KW,1R,DC 110V S00 VT - 3RT20171BF42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kWTensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 VCorrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 ACorrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209843530
Codice prodotto
SIE3RT20171BF42
Cod. produttore
3RT20171BF42
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
8 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di controllo: DC 110 V
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Tipo di morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4ready
- Combinazioni flessibili con altri componenti nella partenza, molte testate in fabbrica.
- Collegamento ottimale al controllore attraverso varie opzioni (parallelo, AS-i, IO-Link).
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facilitato tramite connessioni frontali.
- Disponibile con morsetti a molla per connessione rapida, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione significativa dell’onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS