pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20151BE42 CONT3KW,1R,DC 60V,S00 VT - 3RT20151BE42

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW
Vedi le opzioni disponibili4 kW
Vedi le opzioni disponibili5.5 kW
Vedi le opzioni disponibili7.5 kW
Vedi le opzioni disponibili11 kW
Vedi le opzioni disponibili15 kW
Vedi le opzioni disponibili18.5 kW
Vedi le opzioni disponibili22 kW
Vedi le opzioni disponibili30 kW
Vedi le opzioni disponibili37 kW
Vedi le opzioni disponibili45 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

60...60 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A
Vedi le opzioni disponibili22 A
Vedi le opzioni disponibili40 A
Vedi le opzioni disponibili50 A
Vedi le opzioni disponibili60 A
Vedi le opzioni disponibili70 A
Vedi le opzioni disponibili80 A
Vedi le opzioni disponibili90 A
Vedi le opzioni disponibili125 A
Vedi le opzioni disponibili130 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

7 A
Vedi le opzioni disponibili9 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili17 A
Vedi le opzioni disponibili25 A
Vedi le opzioni disponibili32 A
Vedi le opzioni disponibili38 A
Vedi le opzioni disponibili41 A
Vedi le opzioni disponibili51 A
Vedi le opzioni disponibili65 A
Vedi le opzioni disponibili80 A
Vedi le opzioni disponibili95 A

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...60 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 3 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209846418

Codice prodotto

SIE3RT20151BE42

Cod. produttore

3RT20151BE42

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

60...60 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

3 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

7 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

6.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: contattore di potenza, AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 7 A
    • Potenza: 3 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione DC: 60 V
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4ready
    • Connessioni disponibili: morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo ottimale del motore con varie modalità di collegamento (parallelo, AS-i o IO-Link).
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e moduli funzionali.
    • Sistema modulare SIRIUS offre una soluzione semplice ed efficiente sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS