SIEMENS - SIE3RT20151BE41 CONT3KW,1L,DC 60V,S00 VT - 3RT20151BE41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kWTensione di alimentazione pilota nominale per DC:
60...60 VCorrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
18 ACorrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
7 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...60 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 3 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209846371
Codice prodotto
SIE3RT20151BE41
Cod. produttore
3RT20151BE41
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
60...60 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
3 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2064964 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
7 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
6.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS