pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28002088 ACCU-NIMH 2.2AH 3A - 28002088

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN28002088 ACCU-NIMH 2.2AH 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Numero di celle - 3

  • Tipologia - Idruro di nichel-metallo

  • Lunghezza - 167 mm

  • Altezza inclusi i poli - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9006210638782

Codice prodotto

TDN28002088

Cod. produttore

28002088

Produttore

SOL

Tensione nominale:

1.2 V

Numero di celle:

3

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Lunghezza:

167 mm

Altezza inclusi i poli:

27 mm

Diametro:

28 mm

Impiego in zona antideflagrante:

no

Scatola in plastica:

sì

Temperatura ambiente:

5...5 °C

Adatto per carica rapida:

sì

Accumulatori NiMH 2,2 Ah . Celle 3A