pagina iniziale

Severin - SEV482300 Kaffeeautomat 10T 1000W 1.25L Glaskanne - 482300

copiacopia
Severin - SEV482300 Kaffeeautomat 10T 1000W 1.25L Glaskanne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003427802

Codice prodotto

SEV482300

Cod. produttore

482300

Produttore

SEV

Kaffeeautomat, Glaskanne, 1000 W, 10 Tassen, inox, Hochwertiges Design mit Edelstahl-Applikationen, Schnell und leise gebruhter Kaffee dank effektivem Heizelement, Glaskanne mit Frischwasserskala und ergonomischem Griff. Weitere Vorteile: Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4, Tropfverschluss fur sichere Kannenentnahme auch wahrend des Bruhvorganges, Wasserstandsanzeige, beidseitig und gut sichtbar, Automatische Abschaltung, Einfache Bedienung, Geratema?e (B x H x T): 27 x 33,8 x 23,5 cm