pagina iniziale

Severin - SEV237400 Raclette 1500W 8PfAnnchen Naturgrillste - 237400

copiacopia
Severin - SEV237400 Raclette 1500W 8PfAnnchen Naturgrillste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra grill - Pietra naturale

  • Potenza allacciata - 1500 W

  • Numero di tegamini - 8

  • Zona crèpe - no

  • Colore di base - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146036880

Codice prodotto

SEV237400

Cod. produttore

237400

Produttore

SEV

Esecuzione piastra grill:

Pietra naturale

Potenza allacciata:

1500 W

Numero di tegamini:

8

Zona crèpe:

no

Colore di base:

Acciaio inox

Con termostato:

sì

Adatto per lavastoviglie:

sì

Larghezza:

540 mm

Altezza:

245 mm

Profondità:

137 mm