pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV36RLBP-9A EASY SRV RM 36VBATT.PACK1KVA EXT.RUNT.M. - SRV36RLBP-9A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Blocco

  • Tensione nominale - 36 V

  • Portata - 18000 mAh

  • Designazione IEC - sonstige

  • Altra designazione - sonstige

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0731304403050

Codice prodotto

SNRSRV36RLBP-9A

Cod. produttore

SRV36RLBP-9A

Produttore

SNR

Designazione della dimensione:

Blocco

Tensione nominale:

36 V

Portata:

18000 mAh

Designazione IEC:

sonstige

Altra designazione:

sonstige

Numero di celle:

6

Tipologia:

Altro

Lunghezza:

412 mm

Altezza inclusi i poli:

86 mm

Larghezza:

438 mm

Diametro:

0 mm

Pacco accumulatore:

sì

Impiego in zona antideflagrante:

no

Scatola in plastica:

no

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Adatto per carica rapida:

no

Peso:

21000 g

Questo pacco batteria SRV per Easy UPS APC, collegato a un UPS SRV On-Line compatibile, fornisce un'autonomia prolungata in caso di interruzioni di corrente prolungate. Questo pacco batterie da 36 V SRV per montaggio su rack è compatibile con i modelli UPS SRV da 1 kVA con autonomia estesa per montaggio su rack. Il pacco batteria esteso è una batteria al piombo-acido con una garanzia di 2 anni.