pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9R25240 INT. DIFF. RESI9 RCCB 2P 40A 300MA [S]AC - R9R25240

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9R25240 INT. DIFF. RESI9 RCCB 2P 40A 300MA [S]AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481929112

Codice prodotto

SNRR9R25240

Cod. produttore

R9R25240

Produttore

SNR

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Numero moduli DIN:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

sì

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

4.5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Profondità di incasso:

44 mm

Potenza dissipata:

3.6 W

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...40 °C

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Larghezza dell'apparecchio:

36 mm

Altezza dell'apparecchio:

81 mm

Profondità dell'apparecchio:

73 mm

Interruttore a corrente residua (RCCB) Resi9. È un interruttore 2P con corrente nominale In di 40 A, classe di protezione di tipo AC-S e una sensibilità alla dispersione a terra di 300 mA. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Come interruttore a corrente residua ad alta sensibilità, è consigliato per tutte le prese di alimentazione. È obbligatorio anche per tutte le attrezzature nei bagni, all'aperto. Il Resi9 è destinato al mercatoresidenziale degli edifici individuali e collettivi. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61008-2-1. La corrente di cortocircuito nominale condizionale (Inc/IΔc) è 4500 A. La capacità nominale di chiusura e interruzione (Im/IΔm) è 500 A. La resistenza elettrica è fino a 10000 cicli. La durata meccanica è fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 81 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un armadio modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 80°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC