pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51181 BATTERIA PB 12V140AH EXW POWER EASY 3S - OVA51181

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51181 BATTERIA PB 12V140AH EXW POWER EASY 3S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Portata - 140000 mAh

  • Designazione IEC - sonstige

  • Tipologia - sonstige

  • Lunghezza - 351 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606482134300

Codice prodotto

SNROVA51181

Cod. produttore

OVA51181

Produttore

SNR

Tensione nominale:

12 V

Portata:

140000 mAh

Designazione IEC:

sonstige

Tipologia:

sonstige

Lunghezza:

351 mm

Altezza inclusi i poli:

291 mm

Larghezza:

172 mm

Pacco accumulatore:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Scatola in plastica:

sì

Temperatura ambiente:

25...25 °C

Adatto per carica rapida:

no

Peso:

46.6 g

Batteria di ricambio per i Soccorritori Exiway Power Questa batteria al piombo-acido (Pb) ha una capacità di 140 Ah e una tensione di 12 V. La durata prevista è di 10 anni. È conforme alle caratteristiche nominali UL 94 HB(Polipropilene). Le dimensioni sono (L) 351 mm x (A) 275 mm x (P) 172 mm. Il peso è di 46,6 kg. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è di 20°C. La famiglia di sistemi di controllo dell'alimentazione Exiway è adatta a qualunque tipo e dimensione di edificio.Garantisce prestazioni costanti e affidabili nel tempo. Exiway Power Control è un sistema completo di apparecchi di illuminazione Exiway Smartled, LYS e falso soffitto a LED, che offre flessibilità, efficienza ed estetica. Questo dispositivo è conforme allo standard IEC 60896-21/22.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC