SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51179 BATTERIA PB 12V56,4AH EXW POWER EASY 3S - OVA51179

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Tensione nominale - 12 V
Portata - 56400 mAh
Designazione IEC - sonstige
Lunghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
3606482134287
Codice prodotto
SNROVA51179
Cod. produttore
OVA51179
Produttore
SNR
Tipologia:
sonstige
Tensione nominale:
12 V
Portata:
56400 mAh
Designazione IEC:
sonstige
Lunghezza:
220 mm
Altezza inclusi i poli:
235 mm
Larghezza:
172 mm
Pacco accumulatore:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Scatola in plastica:
sì
Temperatura ambiente:
25...25 °C
Adatto per carica rapida:
no
Peso:
21 g

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


