pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51173 BATTERIA LIFEPO 6,4V 3,2AH BASTONE - OVA51173

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Altro

  • Tensione nominale - 6.4 V

  • Portata - 3200 mAh

  • Designazione IEC - Altro

  • Numero di celle - 2

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481005014

Codice prodotto

SNROVA51173

Cod. produttore

OVA51173

Produttore

SNR

Designazione della dimensione:

Altro

Tensione nominale:

6.4 V

Portata:

3200 mAh

Designazione IEC:

Altro

Numero di celle:

2

Tipologia:

sonstige

Lunghezza:

140 mm

Altezza inclusi i poli:

140 mm

Diametro:

31 mm

Pacco accumulatore:

sì

Impiego in zona antideflagrante:

no

Scatola in plastica:

sì

Adatto per carica rapida:

no

Peso:

182 g

Batteria LiFePO 6,4V 3,2Ah bastone

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC