pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51172 BATTERIA LIFEPO 6,4V 1,5AH BASTONE - OVA51172

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Litio

  • Tensione nominale - 6.4 V

  • Portata - 1.5 mAh

  • Lunghezza - 135 mm

  • Diametro - 18.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481006967

Codice prodotto

SNROVA51172

Cod. produttore

OVA51172

Produttore

SNR

Tipologia:

Litio

Tensione nominale:

6.4 V

Portata:

1.5 mAh

Lunghezza:

135 mm

Diametro:

18.5 mm

Pacco accumulatore:

Impiego in zona antideflagrante:

no

Scatola in plastica:

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Adatto per carica rapida:

no

Peso:

0.097 g

Questa batteria Exiway Light LiFePO4 di Schneider Electric è un ricambio per lampada di emergenza. Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. È facile da installare. La durata prevista della condizione operativa nominale è di 10 anni. La tensione nominale è 604 V e la corrente nominale è 1.5 Ah. Può essere installato all'interno della lampada Exiway. Le dimensioni sono (L) 18.5 mm x (A) 135 mm x (P) 18.5 mm. Il peso è di 97 g. Il colore del prodotto è blu PVC Pantone 300C. Con il prodotto è incluso un connettore rapido.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC