pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKFBCA81200 MENSOLA 200MM PER FIS MURO O KIT - KFBCA81200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKFBCA81200 MENSOLA 200MM PER FIS MURO O KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di fissaggio - Parete/soffitto/sospensione

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3606480006371

Codice prodotto

SNRKFBCA81200

Cod. produttore

KFBCA81200

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Tipo di fissaggio:

Parete/soffitto/sospensione

Tipo di montaggio:

Altro

Canalis, Braccio a sbalzo per fissaggio, 200mm. gamma prodotto: Canalis - compatibilità prodotto: KS - montaggio disp. fissaggio: montaggio a parete, pensile - carico massimo: 220 kg - quantità per confezione: set da 4. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC