pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ZFU STAFFA UNIVERSALE KBB - KBB40ZFU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ZFU STAFFA UNIVERSALE  KBB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Staffa di montaggio

  • Tipo di fissaggio - Parete/soffitto/sospensione

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Tipologia:

Staffa di montaggio

Tipo di fissaggio:

Parete/soffitto/sospensione

Tipo di montaggio:

Altro

Il prodotto è una staffa di fissaggio universale per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. Utilizzata per il condotto sbarre Canalis KBA con corrente nominale d'impiego 40A a 35 °C. Le staffe di fissaggio possono essere utilizzate per la sospensione su una barra filettata, con diametro 6 mm, o per il montaggio orizzontale (su una trave, una lampada, una parete). La distanza massima raccomandata tra i fissaggi è di 5 m. Il carico massimo è di 60 kg. Venduto in confezione da 10 unità.