pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ZFPU STAFFA REGOL KBA PER VITE FILETT - KBA40ZFPU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ZFPU STAFFA REGOL KBA PER VITE FILETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Staffa di montaggio

  • Tipo di fissaggio - Parete/soffitto/sospensione

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3606480006326

Codice prodotto

SNRKBA40ZFPU

Cod. produttore

KBA40ZFPU

Produttore

SNR

Tipologia:

Staffa di montaggio

Tipo di fissaggio:

Parete/soffitto/sospensione

Tipo di montaggio:

Altro

Il prodotto è una staffa di fissaggio a molla per il condotto sbarre Canalis KBA. Canalis KBA è progettato per l'illuminazione e la distribuzione tramite prese. Utilizzato per il condotto sbarre Canalis KBA con corrente nominale d'impiego 40A a 35 °C. Offre la possibilità di sospensione regolabile per asta filettata di diametro M6. Il carico massimo è di 50 kg. Venduto in confezione da 10 unità.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC