pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBCV208 APC REPLACEMENT BATT - APCRBCV208

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tensione nominale - 48 V

  • 20h capacità - 7 Ah

  • Capacità 15h - 7 Ah

  • Tipo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0731304451105

Codice prodotto

SNRAPCRBCV208

Cod. produttore

APCRBCV208

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Tensione nominale:

48 V

20h capacità:

7 Ah

Capacità 15h:

7 Ah

Tipo:

Altro

Applicazione:

Altro

Adatto a varie applicazioni:

no

Adatto per UPS:

Adatto per unità caricabatterie (raddrizzatore):

no

Adatto per le telecomunicazioni:

no

Lunghezza:

279.5 mm

Connettore a innesto:

Altro

Attacco frontale:

no

Larghezza:

221.5 mm

Coefficiente di Peukert:

0

Altezza inclusi i poli:

209 mm

Manovella Spunto EN:

0 A

Manovella Spunto per SAE:

0 A

Peso:

88 kg

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Vita utile a 20°C:

0 year

Durata della vita certificata da Eurobat:

no

Numero di cicli fino a una profondità di scarico del 100%:

0

Numero di cicli di scarico a 80%:

0

Numero di cicli di scarico a 60%:

0

Numero di cicli di scarico a 50%:

0

Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con l'Easy UPS APC. La batteria sostituibile APCRBCV208 da 7 Ah, 48 Vcc è stata collaudata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'Easy UPS alle specifiche originali. Il modulo batteria sostituibile a torretta è costituito da quattro celle. È una batteria di ricambio VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli a torretta Easy UPS SMV/SMVS 2000 VA.