SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Z65480 INT. DIFF. IID B-SI 4P 80A 300MA [S] - A9Z65480
![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Z65480 INT. DIFF. IID B-SI 4P 80A 300MA [S]](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/Acti9_iID_4P_80A_300SmA_B-SI_1500x1500.jpg?8475847D856D629091A8C8AE8B96997D94A48895B16F6075AF788475A5A471939272A78EB168656480BD857A82675E9EC0AC&ts=1791956060110)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - B
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 80 A
Numero moduli DIN - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
156 Kg CO₂-eq
EAN
3606489502881
Codice prodotto
SNRA9Z65480
Cod. produttore
A9Z65480
Produttore
SNR
Tipo di corrente di guasto:
B
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
80 A
Numero moduli DIN:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo selettivo:
sì
Tipo con ritardo breve:
sì
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza a corrente impulsiva:
5 kA
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Profondità di incasso:
44 mm
Potenza dissipata:
6.68 W
Grado di inquinamento:
3
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Larghezza dell'apparecchio:
72 mm
Altezza dell'apparecchio:
88 mm
Profondità dell'apparecchio:
79 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC