pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Z64240 INT. DIFF. IID B-SI 2P 40A 300MA - A9Z64240

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Z64240 INT. DIFF. IID B-SI 2P 40A 300MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - B

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489502959

Codice prodotto

SNRA9Z64240

Cod. produttore

A9Z64240

Produttore

SNR

Tipo di corrente di guasto:

B

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Profondità di incasso:

44 mm

Potenza dissipata:

1.5 W

Grado di inquinamento:

3

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Larghezza dell'apparecchio:

72 mm

Altezza dell'apparecchio:

88 mm

Profondità dell'apparecchio:

79 mm

Acti9 iID è un interruttore a corrente residua (RCCB) modulare e affidabile. È un interruttore 2P con corrente nominale In 40A, una sensibilità di 300 mA con una classe di protezione di tipo B-SI. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Esegue la funzione di scollegamento dei circuiti elettrici in caso di guasto a terra. Il suo indicatore Visitrip esclusivo riduce il tempo di intervento mostrando il dispositivo difettoso con un indicatore meccanico sul lato anteriore. Questo prodotto presenta anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli consentendo la manutenzione a valle. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-2-1 e IEC/EN 62423. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. La durata meccanica arriva fino a 20000 cicli e la durata elettrica arriva fino a 15000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 88 mm x (P) 79 mm. Il peso è 350 g. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC