pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R46492 ID 4P 125A 500MA CL.B - A9R46492

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R46492 ID 4P 125A 500MA CL.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - B

  • Corrente di guasto nominale - 0.5 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 125 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303430167662

Codice prodotto

SNRA9R46492

Cod. produttore

A9R46492

Produttore

SNR

Tipo di corrente di guasto:

B

Corrente di guasto nominale:

0.5 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

125 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...35 mm²

Profondità di incasso:

44 mm

Potenza dissipata:

11.2 W

Grado di inquinamento:

3

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Larghezza dell'apparecchio:

72 mm

Altezza dell'apparecchio:

86 mm

Profondità dell'apparecchio:

76 mm

Questo prodotto Acti9 RCCB-ID è un interruttore differenziale (RCCB). È un interruttore differenziale 4P con corrente nominale di 125 A In, sensibilità differenziale di 500 mA e classe di protezione di tipo B. Può essere lucchettabile in posizione OFF aggiungendo un accessorio di blocco a lucchetto. È compatibile solo con 4P PowerTag Energy. Questo prodotto protegge dalle scosse elettriche per contatto indiretto e dal rischio di incendio. Questo interruttore differenziale di tipo B fornisce una protezione specifica per persone e installazioni trifase. La tecnologia di sgancio è indipendente dalla tensione. Il tempo di intervento della protezione differenziale è istantaneo, per cui lo sgancio è immediato e non ritardato. Lo stato del prodotto è indicato tramite l'interruttore a 3 posizioni e un indicatore del pannello frontale: aperto con indicatore verde, chiuso con indicatore rosso, sganciato in errore con indicatore verde. Questo Acti9 RCCB garantisce la protezione in tutti gli edifici industriali e terziari di piccole dimensioni. Questo prodotto è conforme agli standard CEI EN 60947-1 e 3, 61008-1 e 2-1 e 62423. Dispone delle etichette di qualità VDE e CE. Il potere nominale di interruzione e chiusura di cortocircuito (Im/ΙΔm) è di 1250 A. La correntedi cortocircuito nominale condizionale (Inc/ΙΔc) è di 10 kA. La resistenza elettrica è fino a 2000 cicli. La durata meccanica è fino a 5000 cicli. La tensione operativa Ue è 400 VCA a una frequenza di 50 Hz. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 VCA. La tensione nominale di tenuta agli impulsi Uimp è 4 kV. Si può montare su guida DIN. La larghezza in passo 9 mm è 8. Dimensioni: (L) 317 mm x (A) 529 mm x (P) 183 mm. Il peso del prodotto è di 10 kg. Il suo colore è grigio scuro (RAL 7016). Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 in un centralino modulare in accordo allo standard CEI EN 60529. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e 40°C. La temperatura di conservazione è compresa tra -40°C e 60°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC