SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R44492 ID 4P 125A 300MA CL.B - A9R44492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - B
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 125 A
Numero moduli DIN - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
3303430167648
Codice prodotto
SNRA9R44492
Cod. produttore
A9R44492
Produttore
SNR
Tipo di corrente di guasto:
B
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
125 A
Numero moduli DIN:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
400 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...35 mm²
Profondità di incasso:
44 mm
Potenza dissipata:
11.2 W
Grado di inquinamento:
3
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Larghezza dell'apparecchio:
72 mm
Altezza dell'apparecchio:
86 mm
Profondità dell'apparecchio:
76 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


