pagina iniziale

RUNPOTEC - RUN30012 Metallspirale 20m mit Spezialoesenkopf - 30012

copiacopia
RUNPOTEC - RUN30012 Metallspirale 20m mit Spezialoesenkopf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 20 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045471991

Codice prodotto

RUN30012

Cod. produttore

30012

Produttore

RUN

Materiale:

Metallo

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

20 m

Forma:

Tondo

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Raccordo filettato:

no

Intrecciato:

sì