pagina iniziale

Runpotec - RUN20951 GF3 SLIM Reparatur-Set A˜ 3 mm, 8-teilig - 20951

copiacopia
Runpotec - RUN20951 GF3 SLIM Reparatur-Set A˜ 3 mm, 8-teilig

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004253660

Codice prodotto

RUN20951

Cod. produttore

20951

Produttore

RUN

8-teiliges Set zum Reparieren von GF3 SLIM Glasfaserstaben ? 3 mm. Alle -Ersatzteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Der Spezialkleber ist sehr ergiebig. Ein Tropfen des Spezialklebers reicht fur ca. 3 - 5 cm? Klebeflache. Trocknet innerhalb von 10 Minuten - Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt!