RUNPOTEC - RUN20421 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 30 - 20421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Forma della testa - Altro
Lunghezza - 300 m
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
9120045474596
Codice prodotto
RUN20421
Cod. produttore
20421
Produttore
RUN
Materiale:
Altro
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Forma della testa:
Altro
Lunghezza:
300 m
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
11 mm


