pagina iniziale

RUNPOTEC - RUN20419 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 20 - 20419

copiacopia
RUNPOTEC - RUN20419 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 11 mm

  • Forma della testa - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045474572

Codice prodotto

RUN20419

Cod. produttore

20419

Produttore

RUN

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

11 mm

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

200 m