pagina iniziale

RUNPOTEC - RUN20386 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 10 - 20386

copiacopia
RUNPOTEC - RUN20386 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 100 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045474541

Codice prodotto

RUN20386

Cod. produttore

20386

Produttore

RUN

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

100 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

1000 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

11 mm

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

no