Runpotec - RUN20065 Nylonspirale 4mm 30m Sucher m. Strang ve - 20065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Forma della testa - Altro
Lunghezza - 30 m
Confezione
1 PZ
EAN
9120045472578
Codice prodotto
RUN20065
Cod. produttore
20065
Produttore
RUN
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Forma della testa:
Altro
Lunghezza:
30 m


